Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker 1/4" Med hurtigchuck og fleksibel tange

Bitsskrutrekker, 1/4" med fleksibel tange
1/4 BITSSKRUTREKKER M. FLEKSIBEL TANGE

Art.-nr. 061328021
EAN 4038898275831

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekker 1/4" Med hurtigchuck og fleksibel tange

Art.-nr. 061328021
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
Rund chuck med fleksibel tange

Mer fleksibilitet? Ikke noe problem


  • Ideell for vanskelig tilgjengelige områder eller trange steder takket være den fleksible tangen

  • Enkel å bruke takket være hurtigchucken som gjør det lett å skifte bits

  • Spesielt slitesterk

  • 6,3 mm tilkobling i samsvar med DIN 3126-D med bitholder

Kvalitet man kan føle


  • 2K-håndtak for uanstrengt arbeid

  • Håndtaket har flate sider for bedre kraftoverføring, noe som muliggjør effektivt arbeid

  • Rask og enkel identifikasjon takket være chucksymbolet og størrelsebetegnelsen på håndtaket
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk med 6-kt. bits

Spor

1/4 tomme

Bladlengde (A)

177 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger