Skrutrekker, 3-komponent PH
Skrutrekker, PH, Sekskant 3C-håndtak
SKRUTREKKER PH2 SOFT M.SLAGKAPPE L.100MM
Art.-nr. 06132012
EAN 4047376188464
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: Gjennomgående tange, børstet krombelegg; momentinnstilling matt nikkelbelagt, anløpt, støtbestandig
- Würth-fargekodesystem
- Stor slagkappe
- Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH med Black Point
![]() | |
Spor | PH2 |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |