Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak og kulehode

Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak og kulehode
T-HÅNDTAK HEX KULESKRUTREKKER 6X150MM

Art.-nr. 061313006
EAN 4052703993956

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gjennomgående vinkelnøkkel
  • Tange: 6-kt. spiss og vinkelnøkkel, matt forkrommet

  • Tupp: Størrelse tilsvarende DIN 911

  • Kulehode for tilskruing i vinkler på opptil 25°

  • Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Forkrommet

Spor

6 mm

Lengde (L1)

185 mm

Lengde på skrutrekkerens sidetupp (B2)

17 mm

Håndtakbredde (T)

35 mm

Bladlengde (L2)

150 mm

Bladlengde i tommer (A)

6 in

Håndtaksbredde x -lengde x lengde på sidetipp (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger