Skrutrekker for sekskantskruer og muttere med fleksibel tange
PIPETREKKER MED FLEKSIBEL TANGE 7X150MM
Art.-nr. 061328607
EAN 4038898275091
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 2K-håndtaket, med ergonomisk form, mykt yttermateriale og flate sider, sikrer optimal kraftoverføring og et sikkert grep for effektivt arbeid uten anstrengelse
- Rask og enkel identifikasjon av riktig skrutrekker takket være pipesymbolet på håndtaket
- Rund fleksibel tange for vanskelig tilgjengelige områder og slangeklemmer
- Pipa er blankt forniklet for å beskytte mot korrosjon og slitasje
- Pipe med innvendig boring for utstikkende gjengeender
- Pipeskrutrekkeren er tilgjengelig i forskjellige størrelser
![]() | |
Nøkkelbredde | 7 mm |
Bladlengde (A) | 150 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |