Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker for sekskantskruer og muttere med fleksibel tange

PIPETREKKER MED FLEKSIBEL TANGE 8X150MM

Art.-nr. 061328608

EAN 4038898275800

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekker for sekskantskruer og muttere med fleksibel tange

Art.-nr. 061328608

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rund fleksibel tange og blank forniklet pipe
  • 2K-håndtaket, med ergonomisk form, mykt yttermateriale og flate sider, sikrer optimal kraftoverføring og et sikkert grep for effektivt arbeid uten anstrengelse

  • Rask og enkel identifikasjon av riktig skrutrekker takket være pipesymbolet på håndtaket

  • Rund fleksibel tange for vanskelig tilgjengelige områder og slangeklemmer

  • Pipa er blankt forniklet for å beskytte mot korrosjon og slitasje

  • Pipe med innvendig boring for utstikkende gjengeender

  • Pipeskrutrekkeren er tilgjengelig i forskjellige størrelser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

8 mm

Bladlengde (A)

150 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger