Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker med Softgrep

Skrutrekker PZ, Softgrep m/gjennomgående 6-kt.-tange
SKRUTREKKER PZ1 SOFT M.SLAGKAPPE L.80MM

Art.-nr. 06132021
EAN 4047376188488

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekker med Softgrep

Art.-nr. 06132021
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
Fleksibelt 3-komponent håndtak sørger for et ergonomisk og komfortabelt verktøy med balansert kraftoverføring
  • Tange: Gjennomgående tange, børstet krombelegg; momentinnstilling matt nikkelbelagt, anløpt, støtbestandig

  • Würth-fargekodesystem

  • Stor slaghette

  • Spiss: ISO 8764-PZ med Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PZ1

Bladlengde (A)

80 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Nøkkelbredde, klinge

5 mm

Nøkkelhjelpemiddel

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger