Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker med kulehode Med kulehode

SKRUTREKKER M.KULEH. HEX 6-KT. 4MM L.100

Art.-nr. 061341504

EAN 4038898272168

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekker med kulehode Med kulehode

Art.-nr. 061341504

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Børstet, forkrommet sekskantet tange og 2-komponenthåndtak
  • Kulehodet kan settes inn i en vinkel på opptil 25° for enkel tilgang til skruen

  • Uanstrengt arbeid takket være 2-komponenthåndtak med hard kjerne og myk, sklisikker ytre overflate

  • Ergonomisk utformet håndtak med flate sider for høyere dreiemoment enn med runde håndtak, siden håndtaket sitter bedre i hånden og mer kraft kan overføres

  • Raskt og enkelt valg av riktig skrutrekker takket være sporsymbolet og størrelsebetegnelsen på håndtaket

  • Ekstremt robust takket være sekskanttangen, som er børstet og forkrommet for å beskytte mot korrosjon

  • Best mulig passform i skruen takket være den svarte spissetippen

  • Tupp som ligner på DIN EN 2936
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Forkrommet

Spor

4 mm

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger