Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekker, rettspor, laserspiss Med sekskanttange

Skrutrekker rettspor 6-kt. tange, laserstupp
SKRUTREKKER RETT LASER 1,0X5,5 L.100MM

Art.-nr. 0613424055
EAN 4045727025444

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekker, rettspor, laserspiss Med sekskanttange

Art.-nr. 0613424055
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
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Laserspissprofil



Laserbrent struktur med skarpe inngrepsflater hindrer verktøyet å gli ut av skruesporet ved belastning


  • Ekstremt godt feste for skrutrekkeren i skruehodet

  • Bedre skruegrep gir forbedret momentoverføring

  • Mindre sluring betyr forbedret sikkerhet og mindre skade på skruer og sensitive overflater

  • Ingen omplassering under innskruing


Tange: Nikromatt



Ende: DIN 5264-A, ISO 2380, laserspiss, Black Point

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

1 x 5,5 mm

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Nøkkelbredde, klinge

5 mm

Nøkkelhjelpemiddel

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger