Skrutrekker, rettspor, laserspiss Med sekskanttange
Skrutrekker rettspor 6-kt. tange, laserstupp
SKRUTREKKER RETT LASER 1,2X6,5 L.125MM
Art.-nr. 0613424065
EAN 4045727025604
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Laserspissprofil
Laserbrent struktur med skarpe inngrepsflater hindrer verktøyet å gli ut av skruesporet ved belastning
- Ekstremt godt feste for skrutrekkeren i skruehodet
- Bedre skruegrep gir forbedret momentoverføring
- Mindre sluring betyr forbedret sikkerhet og mindre skade på skruer og sensitive overflater
- Ingen omplassering under innskruing
Tange: Nikromatt
Ende: DIN 5264-A, ISO 2380, laserspiss, Black Point
![]() | |
Sportype | Spor |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 6,5 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |