Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekkersett, 4.4.1 8 deler

Skrutrekkersett 4.4.1, 8 deler
SKRUTREKKERSETT GJENNOMG. KLINGE I 4.4.1

Art.-nr. 0965905501

EAN 4056807710839

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekkersett, 4.4.1 8 deler

Art.-nr. 0965905501
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
Kompatibel med alle produkter i ORSY system


Standard rutenettmål



Attraktiv Carbon finish


Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker Carbon finish som gir økt robusthet, stabilitet og enkel rengjøring



Finn de rette verktøyene raskt og enkelt


Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egner seg for ORSY-system (f.eks. systemveske, verkstedtralle, ORSY®BULL-esker, ORSY-hyller)

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Størrelse skumseksjon

4.4.1

Bredde x høyde x dybde

231 x 38 x 335 mm

Dekorfarge

Carbon appearance

Skrutrekkersett, 4.4.1 8  inkludert:
System insert screwdriver set  4.4.1
1 x
System insert screwdriver set 4.4.1

SYSINRT-F.0965905501

Beskrivelse: Empty, for assortment, art. no. 0965905501
Antall: 1 x
1 x
Phillips skrutrekker kort med rund tange

KUBBETREKKER PHILLIPS PH1 L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 25 mm; Lengde: 87 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Phillips skrutrekker kort med rund tange

KUBBETREKKER PHILLIPS PH2 L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 25 mm; Lengde: 87 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 0,8X4,5X90

Beskrivelse:
0,8 x 4,5 mm; Bladlengde: 90 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,2X7,0X125

Beskrivelse:
1,2 x 7 mm; Bladlengde: 125 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,6X9,0X150

Beskrivelse:
1,6 x 9 mm; Bladlengde: 150 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
Phillips skrutrekker

SKRUTREKKER PH1 MED SLAGKAPPE L.80MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 80 mm; Lengde: 176 mm
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Antall: 1 x
1 x
Phillips skrutrekker

SKRUTREKKER PH2 MED SLAGKAPPE L.100MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 100 mm; Lengde: 206 mm
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 0,6X3,5X80MM

Beskrivelse:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x