Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekkersett PH/PZ/rettspor 6

Skrutrekkersett PH/PZ/rettspor 6 deler
SKRUTREKKERSETT 6-KT T.2RETT.PH1.2.PZ1.2

Art.-nr. 061394244

EAN 4045989705160

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekkersett PH/PZ/rettspor 6

Art.-nr. 061394244
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
Zebra-skrutrekkersett med sekskantet blad og momentjustering, for enda bedre moment kan den brukes med en kombinøkkel.
  • Matt forkrommet overflate som korrosjonsbeskyttelse

  • Black Point gir bedre moment og presis passform

  • Høykvalitets spesialstål gir svært god slitasjebeskyttelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til arbeid med bil, metall og tre

Antall deler i sortiment/sett

6 STK

Skrutrekkersett PH/PZ/rettspor 6 inkludert:
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 0,6X3,5X80MM

Beskrivelse:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 1,2X6,5X125

Beskrivelse:
SLT
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
PH Skrutrekker Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PH1 MED 6-KT.TANGE L.80MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
PH Skrutrekker Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PH2 MED 6-KT.TANGE L.100MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 100 mm
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PZ1 MED 6-KT.TANGE L.80MM

Beskrivelse:
PZ1 Bladlengde:80 mm
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PZ2 MED 6-KT.TANGE L.100MM

Beskrivelse:
PZ2 Bladlengde:100 mm
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x