Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekkersett, auto/metall

Skrutr.sett i met.brakett, rettspor og PH, 8 deler
SKRUTREKKERSETT I RACK RETTE.PH 8 DELER

Art.-nr. 061394081
EAN 4038898307259

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekkersett, auto/metall

Art.-nr. 061394081
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
6-kt. tange med spor for kombinøkkel i metallbrakett

Med hull for oppheng



6-kt. tange med spor for kombinøkkel



Innhold: 8 deler


  • En av hver skrutrekker med rettspor med gjennomgående 6-kt. tange, med spor for kombinøkkel og slagkappe, 1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 7.0 x 125, 1.6 x 9.0 x 150

  • En skrutrekker med rettspor og rund tange, kort 1.0 x 5.5 x 25

  • En av hver Phillips skrutrekker med gjennomgående 6-kt. tange, med spor for kombinøkkel og slagkappe, PH 1, PH 2, PH 3

  • En Phillips kubbetrekker PH 2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Skrutrekkersett, auto/metall inkludert:
1 x
Rettspor skrutrekker kort versjon med rund tange

KUBBETREKKER RETT 1,0X5,5X25MM

Beskrivelse:
1 x 5,5 mm; Bladlengde: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker, PH kort versjon med rund tange

KUBBETREKKER PHILLIPS PH2 L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 25 mm; Lengde: 87 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange i full lengde laget av herdet, slagfast materiale

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,0X5,5X100

Beskrivelse:
1 x 5,5 mm; Bladlengde: 100 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange i full lengde laget av herdet, slagfast materiale

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,2X7,0X125

Beskrivelse:
1,2 x 7 mm; Bladlengde: 125 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange i full lengde laget av herdet, slagfast materiale

SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,6X9,0X150

Beskrivelse:
1,6 x 9 mm; Bladlengde: 150 mm
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
Antall: 1 x
1 x
PH Skrutrekker

SKRUTREKKER PH1 MED SLAGKAPPE L.80MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 80 mm; Lengde: 176 mm
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Antall: 1 x
1 x
PH Skrutrekker

SKRUTREKKER PH2 MED SLAGKAPPE L.100MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 100 mm; Lengde: 206 mm
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Antall: 1 x
1 x
PH Skrutrekker

SKRUTREKKER PH3 MED SLAGKAPPE L.150MM

Beskrivelse:
PH3; Bladlengde: 150 mm; Lengde: 264 mm
Skrutrekker med 6-kt tange / 6-kt-forsterkning i ett stykke laget av herdet, støtbestandig materiale
Antall: 1 x
Skrutrekkerholder
1 x
Skrutrekkerholder

SCRDRIVRCK-EMPTY-BLACK-310X100X185MM

Beskrivelse: Suitable for square holes in perforated plates, TOOLsystem workshop trolley and ORSY1 shelving system.
Antall: 1 x