Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekkersett, rund tange For metallarbeidsbedrifter, 6 deler

Skrutrekkersett, rettspor/PH, rund tange, 6 stk.
SKRUTREKKERSETT RUND TANGE 4 RETTE.PH1.2

Art.-nr. 061392326
EAN 4045989209477

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innhold:


0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,2 x 8,0 x 175, PH1, PH2

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

6 STK

Skrutrekkersett, rund tange For metallarbeidsbedrifter, 6 deler inkludert:
Rettspor skrutrekker med rund tange
1 x
Rettspor skrutrekker med rund tange

SCRDRIV-SL-1X5,5X125

Beskrivelse:
1 x 5,5 mm; Bladlengde: 125 mm
Børstet forkrommet tange og 2-komponent håndtak
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker med rund tange

SKRUTREKKER RETT, RUND TANGE 1,2X6,5X150

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm; Bladlengde: 150 mm
Børstet forkrommet tange og 2-komponent håndtak
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker med rund tange

SCRDRIV-SL-1,2X8X175

Beskrivelse:
1,2 x 8 mm; Bladlengde: 175 mm
Børstet forkrommet tange og 2-komponent håndtak
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med rund tange

SKRUTREKKER RETT, RUND TANGE 0,6X3,5X100

Beskrivelse:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengde: 100 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker, PH Med rund tange

SKRUTREKKER PH1 RUND TANGE L.80MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker, PH Med rund tange

SKRUTREKKER PH2 RUND TANGE L.100MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x