Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrutrekkersett, tre Med 6-kt. tange og kombinøkkelfeste i metallrack

Skrutrekkersett, rettspor/PZ i stativ, 8 deler
SKRUTREKKERSETT I RACK RETTE.PZ 8 DELER

Art.-nr. 061394082
EAN 4038898307266

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekkersett, tre Med 6-kt. tange og kombinøkkelfeste i metallrack

Art.-nr. 061394082
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
Spor for veggmontering



Innhold: 8 stk.


  • 1 hver av skrutrekker med rettspor, 6-kt. tange og spor for kombinøkkel 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125

  • 1 skrutrekker med rettspor og rundt blad, kort 1,0 x 5,5 x 25

  • 1 hver av PZ-skrutrekker med 6-kt. tange og spor for kombinøkkel PZ 1; PZ 2; PZ 3

  • 1 syl
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Skrutrekkersett, tre Med 6-kt. tange og kombinøkkelfeste i metallrack inkludert:
Firkantet syl ZEBRA
1 x
Firkantet syl ZEBRA

REAMER-SQUAR-6X100MM

Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker kort versjon med rund tange

KUBBETREKKER RETT 1,0X5,5X25MM

Beskrivelse:
1 x 5,5 mm; Bladlengde: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 0,6X3,5X80MM

Beskrivelse:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 1,0X5,5X100

Beskrivelse:
SLT
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 1,2X6,5X125

Beskrivelse:
SLT
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PZ1 MED 6-KT.TANGE L.80MM

Beskrivelse:
1
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PZ2 MED 6-KT.TANGE L.100MM

Beskrivelse:
2
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

SKRUTREKKER PZ3 MED 6-KT.TANGE L.150MM

Beskrivelse:
3
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Antall: 1 x
Skrutrekkerholder
1 x
Skrutrekkerholder

SCRDRIVRCK-EMPTY-BLACK-310X100X185MM

Beskrivelse: Suitable for square holes in perforated plates, TOOLsystem workshop trolley and ORSY1 shelving system.
Antall: 1 x