Skuff Bredde: 1112 mm
Skuffe, full bredde 1112
SKUFFEMODUL-SMD-V-380X1112X90
ORSYMOBIL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med etiketteringsfelt
- Panel laget av aluminium
For skuffer med en samlet høyde på 150 mm, brukes skilleplater med en høyde på 120 mm.
Typebeskrivelse | VSMD42 |
Konstruksjonsbredde | 1112 mm |
Konstruksjonshøyde | 90 mm |
Konstruksjonsdybde | 380 mm |
Lastekapasitet | 70 kg |
Design | Lett serie |
Produktvekt (per element) | 7.600 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.