Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuff Bredde: 834 mm

Skuffe, full bredde 834
SKUFFEMODUL-SMS-V-380X834X90

Art.-nr. 0963010432
EAN 4050641876669
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kan trekkes helt ut, og med grep laget av aluminium
  • Med etiketteringsfelt

  • Panel laget av aluminium
Merknad

For skuffer med en samlet høyde på 150 mm, brukes skilleplater med en høyde på 120 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VSMS32

Konstruksjonsbredde

834 mm

Konstruksjonshøyde

90 mm

Konstruksjonsdybde

382 mm

Lastekapasitet

40 kg

Design

Lett serie

Produktvekt (per element)

4,900 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skillepanelsett

SKUFFEINND.SET MTBSMS309 FOR MSMS90/380

Deler opp skuffer i flere rom
x 1 Ant.
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM80

Sikrer lasten
x 1 Ant.
Systembokssett For 834 mm skuffer

SYSTEMBOKS SETT SBSYB516, 834X380

Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler