Skuff for skap Treston
Skuff for skap, Treston
SKUFF 100/100 FOR SKAP, GRÅ
Art.-nr.
0957351506
EAN 4056807573793
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skuff for skap Treston med utvendige mål på 920 x 345 x 88 mm, laget av robust stål for langvarig holdbarhet.
- Braketter og skinner er inkludert
- Braketter laget av 1,5 mm galvanisert stål
- Skuffeskinner med 100% åpning
- Last kapasitet: 30 kg
- Låsespak på høyre side av skuff.
BruksområdeHvis man ønsker ekstra skuff til grå skap, Treston
Colour | Vindusgrå, likner på RAL 7012 |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 920 x 345 x 88 mm |
Material | Stål |