Skuff for arbeidsbenk, gulvmodell Skuff for arbeidsbenk R, gulvmodell
Skuff for arbeidsbenk R
SKUFF M.LÅS F.ARBEIDSBENK 0957006415+425
Art.-nr.
0957006496
EAN 4066443033131
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Låsbar skuff for arbeidsbenk, gulvmodell
Tilleggsdel
- Låsbar skuff med glideskinner som monteres i forborede hull under benkeplata
- Med stopper som hindere at skuffen kan trekkes for langt ut
- Festeskruer medfølger
Bruksområde
- For oppbevaring av verktøy, deler eller annet under arbeidsbenken
- Gir lett tilgang når man jobber på benken
Høyde | 140 mm |
Materiale | Stål |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 10.500 kg |