Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bunnskuff med frontpanel

Bunnskuff i stål
BUNNSKUFF, MSMU81, BREDDE 450MM

Art.-nr. 0963641681

EAN 4062855165552

Priser vises for kunden etter pålogging
Bunnskuff med frontpanel

Art.-nr. 0963641681
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
Spar plass ved å stue bort verktøy og forbruksmateriell under lasteoverflaten
  • Effektiv plassutnyttelse

  • Skuffen kan trekkes ut opptil 100 %

  • Lastekapasitet hver skuff: 100 kg

  • Lavt tyngdepunkt for nøytrale kjøreegenskaper

  • Laget av stål med høy styrke
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

450 mm

Høyde

250 mm

Dybde

800 mm

Bredde (innvendig mål for skuff)

340 mm

Høyde (innvendig skuffemål)

160 mm

Dybde (innvendig mål for skuff)

755 mm

Produktvekt (per element)

23,500 kg

Farge på skuff

Trafikkrød RAL 3020

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM80

Sikrer lasten