Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffeinndeling 18 rom

Skuffeinndelingsett, 18 rom, for skap, Treston
SKUFFEINNDELINGSETT 2, 6 SKILLEVEGGER

Art.-nr. 0957295001
EAN 4056807573823

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skuffeinndeling med 18 rom for optimal organisering. Laget av slitesterkt stål og inkluderer 6 delere for fleksibel oppbevaring.

Inndelingsett for skuff med 6 skillevegger og 11 midtplater



4stk skillevegger: (BxDxH) 12 x 355 x 68 mm


1stk midtplater: (BxDxH) 97 x 1 x 68 mm


10stk midtplater: (BxDxH) 131 x 1 x 68 mm


2stk sideholdere: (BxDxH) 12 x 355 x 62 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor inndeling av skuffer i grå skap, Treston

Antall rom

18 PCS

Colour

Vindusgrå, likner på RAL 7012

Material

Stål

Delerbredde

12 mm

Antall delere

6 PCS

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger