Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffeinndeling 27 rom

Skuffeinndelingsett, 27 rom, for skap, Treston
SKUFFEINNDELINGSETT 3, 8 SKILLEVEGGER

Art.-nr. 0957295002
EAN 4056807573625

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skuffeinndeling med 27 rom gir optimal organisering og oversikt. Laget av slitesterkt stål og inkluderer 8 delere for fleksibel tilpasning.

Inndelingsett for skuff med 8 skillevegger og 18 midtplater



8stk skillevegger: (BxDxH) 12 x 355 x 68 mm


18stk midtplater: (BxDxH) 97 x 1 x 68 mm


2stk sideholdere: (BxDxH) 12 x 355 x 62 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor inndeling av skuffer i grå skap, Treston

Antall rom

27 PCS

Colour

Vindusgrå, likner på RAL 7012

Material

Stål

Delerbredde

12 mm

Antall delere

8 PCS

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger