Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffemodul med aluminiumpanel Bredde: 1112 mm

Skuffemodul, skuffebredde/-høyde: 1112/90 mm
SKUFFEMODUL, MSMD34, BREDDE 1112MM

Art.-nr. 0963641334
EAN 4062855165439
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Integrert enhåndslukking over hele skuffens bredde
  • Skuffehøyde 90 mm

  • Teleskopisk system med full forlengelse

  • Håndtak med aluminiumprofil

  • Enhet laget av stål med høy styrke

  • Med etiketteringsfelt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

430 mm

Dybde

380 mm

Lastekapasitet til skuff

75 kg

Produktvekt (per element)

43.600 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale

Stål/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Systembokssett For 1 112 mm skuffer

SYSTEMBOKS SETT SBSYB519, 1112X380

ORSYMOBIL
Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler
x 1 Ant.
Skillepanelsett

SKUFFEINND.SET MTBSMD309 FOR MSMD90/380

ORSYMOBIL
Deler opp skuffer i flere rom
x 1 Ant.
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM50

ORSYMOBIL
Sikrer lasten
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger