Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffemodul med aluminiumpanel Bredde: 1 112 mm

Skuffemodul m/90 og 1112 mm skuffer i full bredde
SKUFFEMODUL, MSMD33, BREDDE 1112MM

Art.-nr. 0963641333

EAN 4062855165422

Priser vises for kunden etter pålogging
Skuffemodul med aluminiumpanel Bredde: 1 112 mm

Art.-nr. 0963641333
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
Integrert enhåndslukking over hele skuffens bredde
  • Skuffehøyde 90 mm og 180 mm

  • Teleskopisk full forlengelse

  • Håndtak med aluminiumprofil

  • Enhet laget av stål med høy styrke

  • Med etiketteringsfelt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

430 mm

Dybde

380 mm

Lastekapasitet til skuff

75 kg

Produktvekt (per element)

38,200 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale

Stål/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skillepanelsett

SKUFFEINND.SET MTBSMD309 FOR MSMD90/380

Deler opp skuffer i flere rom
x 1 Ant.
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM50

Sikrer lasten
x 1 Ant.
Systembokssett For 1 112 mm skuffer

SYSTEMBOKS SETT SBSYB519, 1112X380

Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler