Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffemodul med aluminiumspanel Bredde: 834 mm

Skuffemodul m/90 og 834 mm skuffer, full bredde
SKUFFEMODUL, MSMS33, BREDDE 834MM

Art.-nr. 0963641233

EAN 4062855165330

Priser vises for kunden etter pålogging
Skuffemodul med aluminiumspanel Bredde: 834 mm

Art.-nr. 0963641233
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
Integrert énhåndslåsing langs hele skuffebredden
  • Skuffehøyde 90 mm og 180 mm

  • Teleskopisk system med full forlengelse

  • Håndtak med aluminiumprofil

  • Enhet laget av stål med høy styrke

  • Med etiketteringsfelt
Merknad

For art.nr. 0963641231 er arbeidsbelastningen på skuffene 40 kg. For art.nr. 0963641233 og art.nr. 0963641243 er arbeidsbelastningen 40 kg for skuffen på 90 mm og 75 kg for skuffen på 180 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

834 mm

Høyde

430 mm

Dybde

380 mm

Produktvekt (per element)

27,000 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale

Stål/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skilleveggsett

SKUFFEINND.SET MTBSMS309 FOR MSMS90/380

Deler opp skuffer i flere rom
x 1 Ant.
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM80

Sikrer lasten
x 1 Ant.
Systembokssett for 834 mm skuffer

SYSTEMBOKS SETT SBSYB516, 834X380

Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler