Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skuffemodul med aluminiumspanel Bredde: 834 mm

Skuffemodul, skuffebredde/-høyde: 834/90 mm
SKUFFEMODUL, MSMS34, BREDDE 834MM

Art.-nr. 0963641234

EAN 4062855165347

Priser vises for kunden etter pålogging
Skuffemodul med aluminiumspanel Bredde: 834 mm

Art.-nr. 0963641234
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
Integrert énhåndslåsing langs hele skuffebredden
  • Skuffehøyde 90 mm

  • Teleskopisk system med full forlengelse

  • Håndtak med aluminiumprofil

  • Enhet laget av stål med høy styrke

  • Med etiketteringsfelt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

834 mm

Høyde

430 mm

Dybde

380 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Produktvekt (per element)

29,700 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale

Stål/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skilleveggsett

SKUFFEINND.SET MTBSMS309 FOR MSMS90/380

Deler opp skuffer i flere rom
x 1 Ant.
Sklisikker matte

GUMMIMATTE, MAM80

Sikrer lasten
x 1 Ant.
Systembokssett for 834 mm skuffer

SYSTEMBOKS SETT SBSYB516, 834X380

Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler