Skumpistol EasyFoam 365+
Skumrenser EASYFOAM 365+ Skumsystem
SKUMPISTOL TIL EASYFOAM 365. SKUMSETT
Art.-nr. 0891160708
EAN 4061975838407
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skumpistol til bruk med EASYFOAM 365+ Skumsystem eller Dobbel skum injektor ST-164
Skumpistol EasyFoam 365+ er egnet for effektiv skumlegging
Min. driftstrykk | 70 bar |
Maks. driftstrykk | 310 bar |
Rekkevidde | 20 cm |
Tilkoblingsgjenger | M22 |
Beholderkapasitet | 1000 l |
Maks. vanntemperatur | 90 °C |