Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skumrens Easy-Foam

Skumrenser EASYFOAM 365+ Skumsystem
EASYFOAM 365+ SKUMSETT CARGO

Art.-nr. 0891160725
EAN 4065746489157

Priser vises for kunden etter pålogging
Skumrens Easy-Foam

Art.-nr. 0891160725

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • 4-delt skumlansett-sett for manuell bilvask.

  • Denne skumlansesetten er enkel å bruke og kobles raskt til den fastmonterte vaskemaskinen.

  • Skumsettet gjør det mulig for brukeren å påføre et tykt lag med skum.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

I manuelle bilvask.

Instruksjoner

Høytrykksslangen (1) må fjernes fra enheten sammen med HP-pistolen.


T-stykket på skumblokksettet (2) må festes på plass.


HP-slangen (1) må monteres på den andre siden av T-stykket (2).


Den valgfrie HP-slangen (3) (lengde på opptil 40 m for DN 10 / opptil 20 m for DN 8) må være koblet til hanngjengen på injektoren. Deretter festes høytrykkslansetten (4).


Sugeslangen (5) leveres med kjemikalier i tanken.


Ønsket dosering realiseres av doseringsventilen (6) på injektoren.

Min. driftstrykk

150 bar

Maks. driftstrykk

310 bar

Rekkevidde

25 m

Tilkoblingsgjenger

M22 x 1,5

Maks. vanntemperatur

90 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Super X Shampo med voks

SUPER X SHAMPO

Super X Shampo voks
x 1 Ant.
Super X Shampo med voks

SUPER X SHAMPO 25 LITER

Super X Shampo voks
x 1 Ant.
Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.

ALKALISK CARGO AVFETTING 25L

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
x 1 Ant.
Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.

ALKALISK CARGO AVFETTING 200L

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
x 1 Ant.
Super X-Clean

SUPER X CLEAN VASKEMIDDEL 25 LITER

Vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt fjerner krevende smuss og er økonomisk å bruke
x 1 Ant.
Super X-Clean

SUPER X CLEAN VASKEMIDDEL FAT 200 LITER

Vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt fjerner krevende smuss og er økonomisk å bruke
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Skumfilter til EasyFoam 365+

SKUMFILTER TIL EASYFOAM 365. SKUMSETT

x 1 Ant.
Skumrens Easy-Foam

SKUMPISTOL TIL EASYFOAM 365. SKUMSETT

x 1 Ant.
Skumfilter til EasyFoam 365+

SKUMHODE TIL EASYFOAM 365. SKUMSETT

x 1 Ant.
Dysesett for Easyfoam 365+ For montering på blandeventil

DYSESETT FOR EASYFOAM 365+ (1,6) 1,4/1,7

Sett med dyser til Easyfoam 365+
EasyFoam 365+ Blandeventil sett Reparasjonssett til Easyfoam 365+

BLANDEVENTILSETT TIL EASYFOAM 365

Reparasjonssett til Easyfoam 365+
x 1 Ant.
EasyFoam 365+ Blandeventil sett Reparasjonssett til Easyfoam 365+

EASYFOAM 365. BLANDINGSVENTIL ST-161

Reparasjonssett til Easyfoam 365+
x 1 Ant.
Skumfilter til EasyFoam 365+

REPARASJONSKIT EASYFOAM 365. SKUMSETT

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger