Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skumrens Easy-Foam

Skumrenser EASYFOAM 365+ Skumsystem
EASYFOAM 365 SKUMSETT

Art.-nr. 0891160706
EAN 4061975838391

Priser vises for kunden etter pålogging
Skumrens Easy-Foam

Art.-nr. 0891160706

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • 4-delt skumlansett-sett for manuell bilvask.

  • Denne skumlansesetten er enkel å bruke og kobles raskt til den fastmonterte vaskemaskinen.

  • Skumsettet gjør det mulig for brukeren å påføre et tykt lag med skum.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

I manuelle bilvask.

Instruksjoner

Høytrykksslangen (1) må fjernes fra enheten sammen med HP-pistolen.


T-stykket på skumblokksettet (2) må festes på plass.


HP-slangen (1) må monteres på den andre siden av T-stykket (2).


Den valgfrie HP-slangen (3) (lengde på opptil 40 m for DN 10 / opptil 20 m for DN 8) må være koblet til hanngjengen på injektoren. Deretter festes høytrykkslansetten (4).


Sugeslangen (5) leveres med kjemikalier i tanken.


Ønsket dosering realiseres av doseringsventilen (6) på injektoren.

Min. driftstrykk

80 bar

Maks. driftstrykk

350 bar

Rekkevidde

20 cm

Tilkoblingsgjenger

M22

Beholderkapasitet

1000 l

Maks. vanntemperatur

90 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger