Tork Dispenser for skumsåpe - manuell
Skumsåpedispenser
DISPENSER FOR SKUMSÅPE MANUELL S4 561500
Art.-nr. 0899981952
EAN 4056807746296
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dybde | 105 mm |
Bredde | 118 mm |
Høyde | 303 mm |
Farge | Hvit |
Dekorfarge | Hvit |
Farge på midtseksjon | Melkehvit |
Materiale | Plast |