Tunap 932 Skyllekonsentrat
Skyllekonsentrat 932 TUNAP
TUNAP 932 SKYLLEKONSENTRAT DPF-RENS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bryter ned askeavleiringer i partikkelfiltre
- Fordamper uten å etterlate rester
Dataark(X)
- Ved ytelsestap eller funksjonsfeil forårsaket av et partikkelfilter overbelastet med sot eller aske
- For fjerning av karbonholdige avleiringer fra oksidasjonskatalysatorer
Rengjør først partikkelfilteret med microflex® 931 rensemiddel for partikkelfilter. Se serviceinformasjon SI 931. Fyll deretter TUNAP-trykksprøytepistolen med microflex® 932-skyllekonsentrat. Bruk den tilkoplede TUNAP-sonden til å skylle partikkelfilteret. Bruk vernebriller/ansiktsvern. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.
Innhold | 500 ml |
Farge | Grønn, Klar |
Lukt | Amin |
Kjemisk base | Vannholdig blanding |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 1 g/cm³ |
pH-verdi | 7 |