Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skyvelære Med låseskrue

Skyvelære med låseskrue
SKYVELÆRE M.LÅSESKRUE L.150MM

Art.-nr. 0715761002
EAN 4065746399449

Priser vises for kunden etter pålogging
Skyvelære Med låseskrue

Art.-nr. 0715761002
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
  • Gjengetabell, opp/ned

  • Rustfritt

  • Skala og noniusskala med børstet forkrommet finish

  • Slipte måleflater

  • Dybdemåler på enden

  • Leveres i et etui
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. lengdemåleområde

150 mm

Min./maks. måleområde for innvendig lengde

0-145 mm

Noniusskala tommer

1/128 tomme

Noniusskala

0,05 mm

Lengde på klemme

40 mm

Materiale

Rustfritt stål, 1.4034

Standarder

ISO 13385–1

Produktvekt (per element)

204,000 g

Min./maks. lengdemåleområde

0-150 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger