Slaganker W-NA-K, HCR 1.4529
Spikeranker W-NA-K/HCR
SLAGANKER W-NA HCR 6-5/44
Art.-nr. 0905381005
EAN 4053479287690
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask og enkel installasjon
- Krever mindre boring takket være mindre forankringsdybde på 25 mm
- Enkel innsetting: Bankes rett inn – krever ikke tiltrekkingsmoment
- Krever ikke spesiell drill eller justeringsverktøy
Skyvbar installasjon
Mulighet for veldig lav kant- og akseklaring
Elegant, attraktiv design
Momentkontrollert ekspansjonsanker – ekspanderer under last
- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)
- Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Ikke mulig å bestille S-24!
Spikerankeret har fordelene til et bolteanker og er samtidig enkelt å installere; spikerankeret bankes enkelt inn i borehullet gjennom delen som er festet på
- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)
- Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Flere fester på ikke-lastbærende systemer, med godkjenning
I oppsprukket betong (strekksone) og ikke-oppsprukket betong (kompresjonssone)
F.eks. lette takpaneler og hengetak, metallprofiler, patentbånd, ståltrådhengere, hengebraketter, trelister, trelekter, bjelker osv.
Til bruk i forsterket eller ikke-forsterket standard betong med en styrkeklasse på minimum C12/15 og maksimum C50/60 i samsvar med EN 206-1:2000-12
Kan brukes på områder med veldig høy risiko for korrosjon (f.eks. ved innendørs svømmebasseng, veitunneler, dårlig ventilerte parkeringshus, eller med deler som er nedsenket i sjøvann eller i kystområder)
Pluggdiameter | 6 mm |
Plugglengde (l) | 44 mm |
Min./maks. høyde på festeanordning (t fix) | 0-5 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 6 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 30 mm |
Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red) | 25 mm |
Borehulldybde (h 0) | 40 mm |
Borehulldybde redusert (h 0) | 35 mm |
Minste komponenttykkelse (h min) | 80 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 7 mm |
Materiale | Svært korrosjonsbestandig stål, 1.4529 |
Overflate | Bar |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.