Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slaganker W-NA-K, syrefast A4

Slaganker W-NA-K/A4
SLAGANKER W-NA A4 6-5/44

Art.-nr. 0905371005

EAN 4053479287669

Priser vises for kunden etter pålogging
Slaganker W-NA-K, syrefast A4

Art.-nr. 0905371005

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekspansjonsanker for lette- og mellomtunge forankringer. Rask og enkel å montere, krever ikke tiltrekningsverktøy. Syrefast A4 for bruk i korrosive miljøer.

Rask og enkel installasjon


  • Krever mindre boring takket være mindre forankringsdybde på 25 mm

  • Enkel innsetting: Bankes rett inn – krever ikke tiltrekkingsmoment

  • Krever ikke spesiell drill eller justeringsverktøy


Skyvbar installasjon



Mulighet for veldig lav kant- og akseklaring



Elegant, attraktiv design



Momentkontrollert ekspansjonsanker – ekspanderer under last

  • Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339

  • Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)

  • Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Merknad

Spikerankeret har fordelene til et bolteanker og er samtidig enkelt å installere; spikerankeret bankes enkelt inn i borehullet gjennom delen som er festet på

Bruksområde
  • Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339

  • Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)

  • Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Flere fester på ikke-lastbærende systemer, med godkjenning


I oppsprukket betong (strekksone) og ikke-oppsprukket betong (kompresjonssone)


F.eks. lette takpaneler og hengetak, metallprofiler, patentbånd, ståltrådhengere, hengebraketter, trelister, trelekter, bjelker osv.


Til bruk i forsterket eller ikke-forsterket standard betong med en styrkeklasse på minimum C12/15 og maksimum C50/60 i samsvar med EN 206-1:2000-12



Kan brukes utendørs (inkludert industrimiljø og kystområder) eller i våtrom

Pluggdiameter

6 mm

Plugglengde (l)

44 mm

Min./maks. høyde på festeanordning (t fix)

5-10 mm

Nominell bordiameter (d 0)

6 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

30 mm

Effektiv redusert forankringsdybde (h ef, red)

25 mm

Borehulldybde (h 0)

40 mm

Borehulldybde redusert (h 0)

35 mm

Minste komponenttykkelse (h min)

80 mm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

7 mm

Materiale

Rustfritt stål A4, 1.4401

Overflate

Bar

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blåsepumpe Sharkplugger

BLÅSEPUMPE LIGHT

For cleaning drill holes with a smaller diameter