Slagbormaskin SB 13-XE
Slagbormaskin, SB 13-XE
SLAGBORMASKIN SB 13-XE ELEKTRISK
SB13-XE
Art.-nr. 07023222
EAN 4056807121031
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hindrer at verktøyet glir i chucken
Hurtigvirkende borechuck med enkelthylse, med kraftlåsing og karbidkjefter
Defekte kabler erstattet eller lengre ledninger festet i løpet av sekunder
Spesialutviklet tilkoblingssystem
Høy pålitelighet og optimal kraftoverføring
Planetgir i fast metall
Utilsiktet overgang umulig
2-trinns bryter med lås på utsiden av huset
Omkoplingsbryter med klokken/mot klokken på toppen av huset
Servicedeksel for enkelt bytte av kullbørste
Ekstra kullbørster finnes også i håndtaket
Sikkert grep, selv ved høyt dreiemoment
Robust ekstra håndtak med dybdestopp
Klemhalsen er i samsvar med Euro-standarden
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 750 W |
Nytteeffekt | 375 W |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-1200 / 0-3400 o/min |
Slagtall | 31500 o/min |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Borchuckholder | 1/2 tomme x 20 UNF |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-13 mm |
Lengde x høyde | 335 x 207 mm |
Maskinvekt | 2,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.