Slaghammer for interne trekkere med M7- og M10-gjenge
Glidehammer for innvendige ekstraktorer M7/M10
GLIDEHAMMER FOR INNV. EKSTRAKTOR Ø6-35M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- M7- og M10-tilkoblingsgjenge
- For 5–35 mm borediameter
Etter at du har plassert den innvendige ekstraktoren, skrur du slaghammerstangen på spindelen og slår med slaghammeren.
![]() | |
Lengde (L) | 280 mm |
Vekt | 0,4 kg |
Min./maks. borehulldiameter | 5-35 mm |