Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slaghammer uttrekkersett for injektor Denso 10 deler

Slaguttrekkersett for injektorer, Denso, 10 deler
SLAGUTTREKKERSETT FOR INJEKTORER DENSO

Art.-nr. 1952003930

EAN 4046777595260

Priser vises for kunden etter pålogging
Slaghammer uttrekkersett for injektor Denso 10 deler

Art.-nr. 1952003930
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
Universalt injektoruttrekkersett i et modulært system.
  • Egnet for DENSO-injektorer

  • Uttrekkingen gjøres ved hjelp av nøyaktige adaptergafler som monteres på injektoren og på gjengene til innsprøytningsledningen

  • Demontering av injektorens elektronikkenhet er ikke nødvendig

  • Uttrekking med slaghammer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Injektortyper: 23670 - 30080, MB416600 - MB40A, 5870 - 13H50B

  • Denso: 11L 12182, 23670 - 26011, 23670 - 0R050, 10J

  • Modeller: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Valhalla

Bredde

280 mm

Høyde

87 mm

Lengde

500 mm

Produktvekt (per element)

7150,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger