Slangeklemme ABA Original, W1
Slangeklemme ABA Original W1
SLANGEKLEMME ABA BLÅ 12MM Ø130-165MM NV7
Art.-nr. 0553012165
EAN 4061975869364
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Svært solid snekkedrevet hus, presset fra ett stykke
- Stål av svensk kvalitet
- Oppbøyde båndkanter hindrer skader på slangene
- Sekskantskrue med rettspor, 7 mm
- Båndbredde på 12 mm
Materiale til klemmebånd | Stål |
Overflaten til klemmebåndet | Galvanisert |
Materiale til skrue | Stål |
Skrueoverflate | Galvanisert |
Materiale til hus | Stål |
Husareal | Lakk |
Båndbredde | 12 mm |
Min./maks. klemområde | 130-165 mm |
Drevtype | Spor/sekskant |
Nøkkelbredde (SW) | 7 mm |