Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

slangeklemme leddbolt

Slangeklemme W1

Art.-nr. 0537125101

EAN 4047376385658

Priser vises for kunden etter pålogging
slangeklemme leddbolt

Art.-nr. 0537125101

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 6 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For hoses with a high level of hardness or inserts made of metal or plastic
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til klemmebånd

Stål

Overflaten til klemmebåndet

Galvanisert

Materiale til skrue

Stål

Skrueoverflate

Galvanisert

Min./maks. klemområde

97-104 mm

Båndbredde

25 mm

Nøkkelbredde

13 mm

Tiltrekkingsmoment

20 Nm

Standarder

DIN 3017

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger