Slangeklemme ZEBRA
Slangeklemme
SLANGEKLEMME ZEBRA 12MM Ø50-70MM NV7MM
Art.-nr. 054925070
EAN 4024835051064
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Asymmetrisk hus
- Jevn fordeling av kraft
- Klemmehodet vrir seg ikke bort under stramming
Glatt innside med avrundede kanter
Forhindrer personskade og ødeleggelser på slangen
- Drivstoffsystemer
- Nedkjøling/oppvarming av vann
- Luftledning
- Generell klemme-/festefunksjon
Materiale til klemmebånd | Ferrittisk stål F1 |
Overflaten til klemmebåndet | Bar |
Materiale til skrue | Stål |
Skrueoverflate | Galvanisert |
Materiale til hus | Ferrittisk stål F1 |
Båndbredde | 12 mm |
Min./maks. klemområde | 50-70 mm |
Drevtype | H |
Nøkkelbredde (SW) | 7 mm |
Tiltrekkingsmoment | 5 Nm |
Standarder | DIN 3017 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.