Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slangeklemme ZEBRA

Slangeklemme
SLANGEKLEMME ZEBRA 12MM Ø90-110MM NV7MM

Art.-nr. 0549290110

EAN 4024835051149

Priser vises for kunden etter pålogging
Slangeklemme ZEBRA

Art.-nr. 0549290110

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges

Asymmetrisk hus


  • Jevn fordeling av kraft

  • Klemmehodet vrir seg ikke bort under stramming


Glatt innside med avrundede kanter


Forhindrer personskade og ødeleggelser på slangen

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Drivstoffsystemer

  • Nedkjøling/oppvarming av vann

  • Luftledning

  • Generell klemme-/festefunksjon

Materiale til klemmebånd

Ferrittisk stål F1

Overflaten til klemmebåndet

Bar

Materiale til skrue

Stål

Skrueoverflate

Galvanisert

Materiale til hus

Ferrittisk stål F1

Båndbredde

12 mm

Min./maks. klemområde

90-110 mm

Drevtype

H

Nøkkelbredde (SW)

7 mm

Tiltrekkingsmoment

5 Nm

Standarder

DIN 3017

RoHS-kompatibel

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrutrekker for sekskantskruer og muttere med fleksibel tange

PIPETREKKER MED FLEKSIBEL TANGE 7X150MM

Rund fleksibel tange og blank forniklet pipe
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slangeklemmetavle, båndbredde: 12 mm 111 deler

SLANGEKLEMMETAVLE ZEBRA MED 110 KLEMMER