Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slangeklemme, skrueløs lav høyde

Skrueløs slangeklemme

Art.-nr. 0541001160

EAN 4038898579892

Priser vises for kunden etter pålogging
Slangeklemme, skrueløs lav høyde

Art.-nr. 0541001160
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
Lav installasjonshøyde, lite klemområde


Presis montering selv på de trangeste stedene



Innsiden av båndet er glatt, avrundede kanter


Forhindrer skader og ødeleggelser på slangen

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Drivstoffventilasjonssystem, kollisjonspute, lufttransportrør

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Båndbredde

8 mm

Egnet for min./maks. utvendig diameter (Da)

16,5-18,0 mm

Nominell bredde (d1)

16,0 mm

Farge

Grønn

RoHS-kompatibel

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slangeklemme, skrueløs, sortiment 511 deler i systemkoffert

SLANGEKLEMME SORTIMENT SKRUELØS 511 DEL