Slangeklemme, skrueløs lav høyde
Skrueløs slangeklemme
Art.-nr. 0541001180
EAN 4038898579908
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lav installasjonshøyde, lite klemområde
Presis montering selv på de trangeste stedene
Innsiden av båndet er glatt, avrundede kanter
Forhindrer skader og ødeleggelser på slangen
Drivstoffventilasjonssystem, kollisjonspute, lufttransportrør
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Båndbredde | 8 mm |
Egnet for min./maks. utvendig diameter (Da) | 18,5-20 mm |
Nominell bredde (d1) | 18,0 mm |
Farge | Gul |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.