Slangepakker med "eurotilkobling", passer de fleste sveisemaskine Sveiseslangepakker Lincoln
MIG/MAG slangepakke komplett for Lincoln
SLANGEPAKKE LINCOLN LGS3 360G 3M
Art.-nr.
9501017179
EAN 4099618408595
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slangepakker til Lincoln sveisemaskiner
- 3 meter lengde
- Slangepakke LG 150 egnet for sveising opp til 150A
- Slangepakke LG 240G egnet for sveising opp til 240A
- Slangepakke LG 360G egnet for sveising opp til 360A
Bruksområde
Passer alle Mig/Mag sveisemaskiner med "eurotilkobling"
Slangelengde | 3 m |
Materiale | 0 - ikke relevant |
Egnet for maks. tråddiameter | 1.6 mm |