Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slangetrommel HP910

Pneumatic hose reel HP910
SLANGETROMMEL FOR HØYTRYKK HP910

Art.-nr. 0699149910
EAN 4061975790118

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fleksibel og robust slange for høytrykk.

Fleksibel slange for alle klimatiske forhold


  • 6mm tykk

  • Lengde 30m

  • Maks 26 bar arbeidstrykk

  • Kan enkelt monteres fast på tralle til 'Høytrykk-kompressor HP920' Art.nr. 1704 9900.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slangelengde

30 m

Innvendig slangediameter

6 mm

Lengde på tilførselsslange

50 cm

Slangelengde (fra stopperkule)

30 m

Utvendig diameter på slange

12 mm

Innvendig diameter på tilførselsslange

6 mm

Utvendig diameter på tilførselsslange

12 mm

Materiale til hus

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger