Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slangetrommel

Slangestativ
SLANGESTATIV 7 KURVER

Art.-nr. 0866350016
EAN 4061975885821
Priser vises for kunden etter pålogging
Slangetrommel

Art.-nr. 0866350016

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

990 cm

Bredde

1140 cm

Høyde

2114 cm

Antall kurver

7

Lastekapasitet per bur

70 kg

Materiale

Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214

Farge

Blå

Produktvekt (per element)

98 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger