Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Slangetrommel trykkluft DSA - SLANGETROMMEL LUFT PUR Ø9,5X13,5MM L.17M
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/r1qVR3iMWqU

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Lst0IJcndTI

Slangetrommel trykkluft DSA - SLANGETROMMEL LUFT PUR Ø9,5X13,5MM L.17M - 1

Slangetrommel trykkluft DSA

Trykkluft sikkerhetsslangetrommel DSA-S
SLANGETROMMEL LUFT PUR Ø9,5X13,5MM L.17M

Art.-nr. 069909517

EAN 4056807594156

Priser vises for kunden etter pålogging
Slangetrommel trykkluft DSA

Art.-nr. 069909517
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
Praktisk slangetrommel med polyuretanslange av høy kvalitet for orden og sikkerhet på arbeidsplassen
  • Trygt og komfortabelt arbeid

  • Slangen styres fra venstre til høyre når den rulles opp, slik at man unngår knuter

  • Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at slangen kveiler seg ukontrollert hvis den slippes opp ved et uhell

  • Det robuste, lukkede plasthuset beskytter slangen og rullemekanismen mot støv og smuss

  • Høy bestandighet mot knekking, med en ekstremt lav vekt samt bestandighet mot olje og løsemidler

  • Enestående ytelse i lave og høye temperaturer

  • Polyuretanslange (PUR) av høy kvalitet

  • Slange med høy flytkapasitet, i tillegg til innovativ tilkoblingsventil på vikleren

  • Ingen trykkfall for økt effektivitet og lavere kostnader

  • Kan monteres på veggen, i taket eller på gulvet, da monteringsbraketten gir sikkert feset på flate overflater

  • Slangen kan skiftes uten å åpne huset
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

With R 3/8 inch external thread

Slangelengde

17 m

Innvendig slangediameter

9,5 mm

Lengde på tilførselsslange

1,5 m

Pneumatisk kobling

3/4 tomme BSP

Slangelengde (fra stopperkule)

25 cm

Utvendig diameter på slange

13,5 mm

Maks. trykk

16 bar

Bredde

496 mm

Høyde

397 mm

Lengde

190 mm

Min./maks. temperaturområde

-20 til 60 °C

Innvendig diameter på tilførselsslange

9,5 mm

Utvendig diameter på tilførselsslange

13,5 mm

Materiale til hus

Plast

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 innvendige gjenger

WSAFE 320 HUNNKUPLING INNV.GJ 3/8R

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.
Trykkluftnippel Serie 320 innvendige gjenger

HANNIPPEL 320 INNV.GJENGE 3/8R