Slipebånd VSM ZK713X
Slipebånd lin VSM KK713X
SLIPEBÅND LERRET ZK713X 75X2000 P 60
Art.-nr. 0589330060
EAN 4018875043929
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lerret X kombikorn for metaller, type ZK 713X
- Rygg av hevy-duty X-polyester
- Båndet gir kjølig sliping og meget god avvirkning ved middels slipetrykk
- Benyttes til alle metaller som stål, rustfritt og syrefast
- Godt egnet til myke metaller som kobber og aluminium samt legeringer der disse metaller inngår, ved lett slipetrykk
- Båndet gir meget god produktivitet, levetid og slipeøkonomi
- * Farge: Blå
Diameter (d1) | 0 |
Bredde (l1) | 75 |
Korning | 60 |