Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slipemaskin, trykkluft DMS50

Eksentersliper med tilfeldig bane DMS50
SLIPEMASKIN DMS 50 6MM TANGE

Art.-nr. 07032220
EAN 4053479314433

Priser vises for kunden etter pålogging
Slipemaskin, trykkluft DMS50

Art.-nr. 07032220
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
Svært kompakt og lett eksentersliper, trykkluft Passer utmerket for slipeoppgaver på steder som er vanskelige å nå.

Ergonomisk og gummiert håndtak


Behagelig, vibrasjonsdempende og anti-skli.



Lett og kompakt design


Uanstrengt arbeid, passer utmerket i trange rom.



Med hastighetskontroll


Optimalt tilpasset til bruksområdet.



Lyddempet luftuttak på enden av håndtaket


Ingen avgasser i arbeidsområdet.



Stor og behagelig knapp


Optimal brukerkomfort.

Merknad

Oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. tomgangsturtall

14000 o/min

Nytteeffekt

168 W

Driftstrykk

6,3 bar

Luftforbruk

71 l/min

Maskinvekt

0,46 kg

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Tilkoblingsgjenger

R 1/4 tomme

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Flexi-Disc lamellslipeskive

QUICK LOCK FLAPDISC Ø 50 K40

For materialbehandling av områder som er vanskelige å nå, for eksempel kurver og kilsveiser
x 10 Ant.
Bristle disc

BRISTLE-DISC GRØNN/K50 50MM

For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Liten, kompakt fleeceskive

QUICKLOCK FLEECE DISC 50MM V.FIN

Med quicklockinnfesting
x 10 Ant.
Mini nylonrondell Kompatibel med 3M Roloc-systemet

QUICKLOCK STRIPDISC 50MM

Kompatibel med 3M Roloc-systemet
x 10 Ant.
Minipoleringsskive

QUICKLOCK POLERINGSDISC 50MM

For høyglanspolering eller polering av alle bare materialer som kan poleres, sammen med poleringspasta
x 10 Ant.
Plug-in nippel 2000-serien

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.