Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slipepapirholder Slipepapirholder Treston

Slipepapirholder for skap, Treston
SLIPEPAPIRHOLDER FOR VERKTØYPLATE, SKAP

Art.-nr. 0960047001
EAN 4056807573861

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Holder for oppbevaring av smergel og slipepapir
  • Maks rull bredde: 210

  • Maks rull: Ø200 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Festes på perforert verktøytavle med 9x9 mm hullsystem

Materiale

Metall

Bredde

215 mm

Dybde

203 mm

Høyde

110 mm

Lengde

215 mm

Overflate

Pulverbelagt

Produktvekt (per element)

1.000 kg

Design

Med stålrulle, Rullet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger