Sliperondell Useit superpad
Sandpapirskive for tre, Useit Superpad
RONDELL USEIT Ø225MM P 220
Art.-nr. 0581205220
EAN 4046778387093
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slipestøvet støvsuges helt bort fra hele overflaten
- Ingen tilstopping, høy pusseytelse, lang levetid, jevnt resultat
- Arbeid uten støv og skygger
Sparer tid og penger
Kortere pussetid og effektivt arbeid med en pusseytelse på opptil fire ganger tradisjonelle perforerte pussemidler
Ingen tilstopping av pusseskiven
I motsetning til konvensjonelle perforerte slipemidler, har hullmønsteret til Würth Useit Superpad Wood blitt optimalisert for materialet og mengden støv som produseres
Skivediameteren på 225 mm egner seg spesielt godt for sliping av gipsplater påført fyllmateriale under lettveggbygging (egner seg for «Giraff»-slipemaskinen med lang hals).
Würth Superpad for treverk er universelt egnet for bruk med alle slipeplater (uavhengig av hull) – med eller uten støvavsug.
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 225 mm |
Korning | 220 |
Hullmønster | Flere perforeringer |
Klebesystem | Borrelås |
Slipemiddelmateriale | Aluminiumoksid |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.